Motion
G390HRH3-31.5 CAPACITÉ D’ARRÊT ARRIÈRE

DODGE
G390HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 31.5:1 Rapport, 4.7500 po
N° D’ARTICLE MI08536617
N° MFRG390HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G390HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 31.5:1 Rapport, 4.7500 po
N° D’ARTICLE MI08536617
N° MFRG390HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Centre Distance  
    4.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    MAG390K
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    31.5:1
  • Poids
    3325 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    449491BC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476641894
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Arbre plein
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    Magnagear
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6410 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
ARRIÈRE-BOUTON MAGNAGEAR G390HRH3-31.5