Motion
VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G285 RA 12.5-63

DODGE
MAGNA G285 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G285 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08536904
N° MFRMAGNA G285 SHAFT FAN RA 12.5-63
Prix3,757.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNA G285 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G285 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08536904
N° MFRMAGNA G285 SHAFT FAN RA 12.5-63
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
Prix3,757.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    50 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.220 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6241 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MAGNA G285 ARBRE VENTILATEUR RA 12.5-63 ENGRENAGE