Motion
VENTILATEUR ÉLECTRIQUE MAGNA G700  230V  1PH

DODGE
MAGNA G700 ELEC FAN 230V 1PH

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE MAGNA G700 230V 1PH
N° D’ARTICLE MI08536952
N° MFRMAGNA G700 ELEC FAN 230V 1PH
Prix10,596.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNA G700 ELEC FAN 230V 1PH

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE MAGNA G700 230V 1PH
N° D’ARTICLE MI08536952
N° MFRMAGNA G700 ELEC FAN 230V 1PH
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
Prix10,596.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    50 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.220 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6241 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR ÉLECTRIQUE MAGNA G700 ENGRENAGE 230V 1PH