Motion
452056

DODGE
452056

ENSEMBLE DE ROULEMENT GEAR PRODUCTS
N° D’ARTICLE MI08536953
N° MFR452056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
452056

ENSEMBLE DE ROULEMENT GEAR PRODUCTS
N° D’ARTICLE MI08536953
N° MFR452056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    50 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.220 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6241 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEMENT GEAR PRODUCTS