Motion
VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 RA 12.5-63

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08537069
N° MFRMAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63
Prix3,661.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08537069
N° MFRMAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63
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
Prix3,661.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    60 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    5683 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MAGNA G150 ARBRE VENTILATEUR RA 12.5-63 ENGRENAGE