Motion
VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 PAR 25-63

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN PAR 25-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 PAR 25-63
N° D’ARTICLE MI08537070
N° MFRMAGNA G150 SHAFT FAN PAR 25-63
Prix3,333.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN PAR 25-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 PAR 25-63
N° D’ARTICLE MI08537070
N° MFRMAGNA G150 SHAFT FAN PAR 25-63
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
Prix3,333.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    5 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q05H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    30.440 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    25 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4832 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G150 PAR ENGRENAGE 25-63