Motion
VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G210 RA 12.5-63

DODGE
MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G210 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08537071
N° MFRMAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63
Prix3,352.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILATEUR D'ARBRE MAGNA G210 RA 12.5-63
N° D’ARTICLE MI08537071
N° MFRMAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63
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
Prix3,352.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Rapport nominal
    5 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q05H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    30.440 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    25 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4832 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MAGNA G210 ARBRE VENTILATEUR RA 12.5-63 ENGRENAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon