Motion
2B5V211-R1 FEUILLES

DODGE
2B5V211-R1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague conique fendue, bague série R1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08537277
N° MFR2B5V211-R1 SHEAVE
Prix906.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2B5V211-R1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague conique fendue, bague série R1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08537277
N° MFR2B5V211-R1 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix906.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Diamètre de référence
    21.2000 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R1
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2B5V211-R1 COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE POULIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good