Motion
B X 1-7/16-KW DOUILLE

DODGE
B X 1-7/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague B, 1-7/16 po de diamètre, 3.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537776
N° MFRB X 1-7/16-KW BUSHING
Prix50.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
B X 1-7/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague B, 1-7/16 po de diamètre, 3.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537776
N° MFRB X 1-7/16-KW BUSHING
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
Prix50.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
B X 1-7/16-KW COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE