Motion
TROUSSE FB-S2-207R-EC

DODGE
FB-S2-207R-EC KIT

Unité de roulement à rouleaux avec support à trois boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08538358
N° MFRFB-S2-207R-EC KIT
Prix1,877.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-S2-207R-EC KIT

Unité de roulement à rouleaux avec support à trois boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08538358
N° MFRFB-S2-207R-EC KIT
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
Prix1,877.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Poids
    29.260 lb

Détails

  • Description
    FB-S2-207R-EC TROUSSE DE PALIERS
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le FB-S2-207R-EC KIT est une unité de roulement à rouleaux sphériques, de type bride de support à 3 boulons avec un diamètre d’alésage de 2-7/16 po, un roulement sans dilatation (fixe). Il comprend un boîtier en fonte avec un support de montage à bride à 3 boulons, un dispositif de verrouillage à vis de réglage et un joint de contact à triple lèvre Trident de la série FB-S2 . L’appareil pèse 29.260 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    661306
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    FB-S2
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FB-S2-207R-EC TROUSSE DE PALIERS