Motion
AFL3510A
Moteur de frein - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement TEAO, 60 Hz, 1800 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI08540916
N° MFRAFL3510A
Prix courant 876.00 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement TEAO, 60 Hz, 1800 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI08540916
N° MFRAFL3510A
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
Prix courant de 876.00 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
AFL3510A 1HP, 1740RPM, 1PH, 60HZ, 56,

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Courant de pleine charge
    4.4 A, 8.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.815
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur; Exécution du condensateur
  • Code KVA
    K
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz;230 V à 60 Hz
  • Description
    1HP, 1750RPM, 1PH, 60HZ, 56, 3528LC, TEAO, F1, N
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Facteur de service
    1
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Classe d’isolation
    F
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UR
  • Détails supplémentaires
    Démarrage du capuchon;Fonctionnement du capuchon;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F); Surcharge thermique automatique
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFL3510A
  • Code de conception du moteur
    L
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Longueur totale
    12.6800 po
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté