Motion
EM2333T-8G
Moteur frein - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541544
N° MFREM2333T-8G
Prix5,824.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541544
N° MFREM2333T-8G
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
Prix5,824.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Longueur totale
    23.3600 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    254 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; prêt pour l’onduleur; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F); mise à la terre de l’arbre; élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    42.400 A à 200 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 0936M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    42.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.924
  • HP
    15 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM2333T-8G
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM2333T-8G 15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ,
  • Prêt pour l’onduleur;NEMA Premium;Mise à la terre de l’arbre;Slinger d’arbre