Motion
EM2515T-58
Moteur frein - 20 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, Logement OPSB, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541557
N° MFREM2515T-58
Prix6,344.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 20 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, Logement OPSB, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541557
N° MFREM2515T-58
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
Prix6,344.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    23.1900 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    275 lb, 127.0 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; base rigide; graisse Polyrex Em; démarrage en étoile - Delta Run; matériau du cadre en acier
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Description
    20HP, 1470RPM, 3PH, 50HZ, 256T, 3956M, OPSB, F3
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    28 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.921
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP23
  • Code KVA
    H
  • kW
    15 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM2515T-58
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Non
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA, UKCA, DEEE, CE, UR
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    400 V
  • Volts à fréquence
    400 V à 50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM2515T-58 20HP, 1470RPM, 3PH, 50HZ,