Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.6200 po
- Dimension C de la longueur totale11.6200 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids38 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour l’onduleur;graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F);Nema Premium;base rigide;fils volants;sortie de fil de moteur de boîte en cuivre;matériau du châssis en acier
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Description1HP, 1774RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 3522M, OPSB, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierODP
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.3 A
- Efficacité de la pleine charge0.855
- HP1 hp
- Classe d’isolationH
- Code KVAM
- Numéro de catalogue du fabricantEM3116T-5G
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de frein
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUR, cUR, NEMA, NEMA_PREMIUM
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation