Motion
EM3116T-8G
Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541586
N° MFREM3116T-8G
Prix1,965.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541586
N° MFREM3116T-8G
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
Prix1,965.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.1200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.1200 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur ; Graisse pour roulement Polyrex Em (-20F +300F) ; Fils volants ; Base rigide ; Sortie du fil moteur de la boîte en Ko
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    1HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 3520M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3116T-8G
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA, NEMA_PREMIUM, CURUSEEV, CONFORME À ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM3116T-8G 1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif