Motion
EM3313T-5BG
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541615
N° MFREM3313T-5BG
Prix4,242.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541615
N° MFREM3313T-5BG
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
Prix4,242.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    17.4500 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur;graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), base rigide, cosses de levage standard, mise à la terre de l’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3740M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10:00:00
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3313T-5BG
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM3313T-5BG 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues