Motion
EM3313T-5G
Moteur frein - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541616
N° MFREM3313T-5G
Prix3,688.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541616
N° MFREM3313T-5G
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
Prix3,688.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    17.4500 po, 443.23 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), prête pour l’onduleur, fils volants, base rigide, cosses de levage standard, mise à la terre de l’arbre, rotation réversible
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#215T, TR/MIN :1770, 575V, ODP
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10:00:00
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3313T-5G
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA, NEMA_PREMIUM, CURUSEEV, CONFORME À ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM3313T-5G 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues