Motion
EM3546T-BG
Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541620
N° MFREM3546T-BG
Prix1,954.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541620
N° MFREM3546T-BG
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
Prix1,954.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.3100 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur;Nema Premium;Graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), Matériau du cadre en acier, Indicateur de base rigide, Terminaison des fils volants
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.26 A;1.63 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 3520M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.26 A;1.63 A
  • Courant de pleine charge
    1.63 A, 3.26 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    1 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3546T-BG
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EM3546T-BG
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM3546T-BG 1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,
  • Prêt pour l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;efficacité supérieure NEMA