Motion
EM3665T-8G
1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 184T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541639
N° MFREM3665T-8G
Prix2,521.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 184T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541639
N° MFREM3665T-8G
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
Votre prix2,521.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EM3665T-8G 5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ,