Motion
EM4100T-BG
Moteur frein - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541649
N° MFREM4100T-BG
Prix9,364.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541649
N° MFREM4100T-BG
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
Prix9,364.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Longueur totale
    27.8100 po, 706.37 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.63 mm
  • Poids
    372 lb, 168.74 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; prêt pour l’onduleur; roulement verrouillé; mise à la terre de l’arbre; élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    15HP, 1175RPM, 3PH, 60HZ, 284T, 1046M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    21 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    15 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM4100T-BG
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM4100T-BG 15HP, 1175RPM, 3PH, 60HZ,