Motion
FDEM4314T
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 364T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541727
N° MFRFDEM4314T
Prix12,807.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 364T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541727
N° MFRFDEM4314T
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
Prix12,807.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
FDEM4314T 60HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ,