Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre40.00 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionPM203PP C7 FS57658W
- Numéro CUP du fabricant053893922546
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON053893922546