Motion
MM40BS72SUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72SUH

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08545785
N° MFRMM40BS72SUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72SUH

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08545785
N° MFRMM40BS72SUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    013992153630
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    013992153630

Aperçu

Description du fabricant
MM40BS72SUH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon