Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre80.00 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9311WI TUL
- Numéro CUP du fabricant087796026490
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796026490
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.19 kg 0.41 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9311WICRDUH 3MM9311WICRDUL 3MM9311WICRDUM 3MM9311WICRDUX 3MM9311WICRQUH 3MM9311WICRQUL 3MM9311WICRQUM 3MM9311WICRQUX 3MM9311WICRSUH 3MM9311WICRSUL 3MM9311WICRSUM 3MM9311WICRSUX 3MM9311WICRTUH 3MM9311WICRTUL 3MM9311WICRTUM 3MM9311WICRTUX