Motion
RCJ 20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08547195
N° MFRRCJ 20
Prix170.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08547195
N° MFRRCJ 20
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
Prix170.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5310 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    GE20KRRB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796158658
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RCJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796158658

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 20