Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9308WI SOMME
- Numéro CUP du fabricant087796325500
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796325500
Aperçu
Description du fabricant
2MM9308WI SOMME
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.11 kg 0.25 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9308WICRDUH 2MM9308WICRDUL 2MM9308WICRDULA3592 2MM9308WICRDULFS637 2MM9308WICRDULFS934 2MM9308WICRDUM 2MM9308WICRDUX 2MM9308WICRQUH 2MM9308WICRQUL 2MM9308WICRQUM 2MM9308WICRQUX 2MM9308WICRSUH 2MM9308WICRSUL 2MM9308WICRSUM 2MM9308WICRSUX 2MM9308WICRTUH 2MM9308WICRTUL 2MM9308WICRTUM 2MM9308WICRTUX