Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre35.00 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9103WI DUM
- Numéro CUP du fabricant087796326385
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796326385
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.038 kg 0.080 lb