Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre140.00 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9320WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796327771
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796327771
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.85 kg 1.87 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9320WICRDUH 2MM9320WICRDUL 2MM9320WICRDUM 2MM9320WICRDUX 2MM9320WICRQUH 2MM9320WICRQUL 2MM9320WICRQUM 2MM9320WICRQUX 2MM9320WICRSUH 2MM9320WICRSUL 2MM9320WICRSUM 2MM9320WICRSUX 2MM9320WICRTUH 2MM9320WICRTUL 2MM9320WICRTUM 2MM9320WICRTUX