Motion
2MMC210WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC210WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549172
N° MFR2MMC210WICRDUH
Prix3,190.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC210WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549172
N° MFR2MMC210WICRDUH
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
Prix3,190.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC210WI DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796329348
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796329348

Aperçu

Description du fabricant
2MMC210WI DUH
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.457 kg 1.010 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC210WICRDUH 2MMC210WICRDUL 2MMC210WICRDULFS637 2MMC210WICRDUM 2MMC210WICRDUX 2MMC210WICRQUH 2MMC210WICRQUL 2MMC210WICRQUM 2MMC210WICRQUX 2MMC210WICRSUH 2MMC210WICRSUL 2MMC210WICRSUM 2MMC210WICRSUX 2MMC210WICRTUH 2MMC210WICRTUL 2MMC210WICRTUM 2MMC210WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif