Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre110.00 mm
- Global Largeur44 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC212WI DUH
- Numéro CUP du fabricant087796330849
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796330849
Aperçu
Description du fabricant
2MMC212WI DUH
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.787 kg 1.74 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC212WICRDUH 2MMC212WICRDUL 2MMC212WICRDUM 2MMC212WICRDUX 2MMC212WICRQUH 2MMC212WICRQUL 2MMC212WICRQUM 2MMC212WICRQUX 2MMC212WICRSUH 2MMC212WICRSUL 2MMC212WICRSUM 2MMC212WICRSUX 2MMC212WICRTUH 2MMC212WICRTUL 2MMC212WICRTUM 2MMC212WICRTUX