Motion
2MMC9115WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549333
N° MFR2MMC9115WICRSUM
Prix2,478.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549333
N° MFR2MMC9115WICRSUM
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
Prix2,478.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115.00 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9115WI SOMME
  • Numéro CUP du fabricant
    087796331068
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796331068

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9115WI SOMME
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.638 kg 1.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9115WICRDUH 2MMC9115WICRDUL 2MMC9115WICRDULFS934 2MMC9115WICRDUM 2MMC9115WICRDUX 2MMC9115WICRQUH 2MMC9115WICRQUL 2MMC9115WICRQUM 2MMC9115WICRQUX 2MMC9115WICRSUH 2MMC9115WICRSUL 2MMC9115WICRSUM 2MMC9115WICRSUX 2MMC9115WICRTUH 2MMC9115WICRTUL 2MMC9115WICRTUM 2MMC9115WICRTUX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon