Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9116WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796331624
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796331624
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.859 kg 1.89 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9116WICRDUH 2MMC9116WICRDUL 2MMC9116WICRDULA4544 2MMC9116WICRDUM 2MMC9116WICRDUX 2MMC9116WICRQUH 2MMC9116WICRQUL 2MMC9116WICRQUM 2MMC9116WICRQUX 2MMC9116WICRSUH 2MMC9116WICRSUL 2MMC9116WICRSUM 2MMC9116WICRSUX 2MMC9116WICRTUH 2MMC9116WICRTUL 2MMC9116WICRTULFS637 2MMC9116WICRTUM 2MMC9116WICRTUX