Motion
2MMC9117WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9117WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549420
N° MFR2MMC9117WICRDUH
Prix7,889.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9117WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549420
N° MFR2MMC9117WICRDUH
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
Prix7,889.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9117WI DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796331976
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796331976

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9117WI DUH
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.901 kg 1.99 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9117WICRDUH 2MMC9117WICRDUL 2MMC9117WICRDUM 2MMC9117WICRDUX 2MMC9117WICRQUH 2MMC9117WICRQUL 2MMC9117WICRQUM 2MMC9117WICRQUX 2MMC9117WICRSUH 2MMC9117WICRSUL 2MMC9117WICRSUM 2MMC9117WICRSUX 2MMC9117WICRTUH 2MMC9117WICRTUL 2MMC9117WICRTUM 2MMC9117WICRTUX