Motion
2MMC9309WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9309WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549676
N° MFR2MMC9309WICRDUL
Prix2,800.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9309WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549676
N° MFR2MMC9309WICRDUL
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
Prix2,800.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68.00 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9309WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796334632
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796334632

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9309WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.13 kg 0.29 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9309WICRDUH 2MMC9309WICRDUL 2MMC9309WICRDUM 2MMC9309WICRDUX 2MMC9309WICRQUH 2MMC9309WICRQUL 2MMC9309WICRQUM 2MMC9309WICRQUX 2MMC9309WICRSUH 2MMC9309WICRSUL 2MMC9309WICRSUM 2MMC9309WICRSUX 2MMC9309WICRTUH 2MMC9309WICRTUL 2MMC9309WICRTUM 2MMC9309WICRTUX