Motion
DISQUE CUBITRON 7100077040 3 PO TR 947A  40+  50 PAR INTÉRIEUR 200 PAR CAISSE

3M
7100077040 3" TR 947A 40+ CUBITRON DISC 50 PER INNER 200 PER CASE

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, 40+ grains, couleur marron
N° D’ARTICLE MI08552142
N° MFR7100077040 3" TR 947A 40+ CUBITRON DISC 50 PER INNER 200 PER CASE
Prix3.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100077040 3" TR 947A 40+ CUBITRON DISC 50 PER INNER 200 PER CASE

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, 40+ grains, couleur marron
N° D’ARTICLE MI08552142
N° MFR7100077040 3" TR 947A 40+ CUBITRON DISC 50 PER INNER 200 PER CASE
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
Votre prix3.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Finition de surface, affaissement
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542416
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051141542416

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE CUBITRON 7100077040 3 PO TR 947A 40+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile