Motion
373-L
373-L Stealth Hero - Grand, noir/gris
N° D’ARTICLE MI08553566
N° MFR373-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
373-L Stealth Hero - Grand, noir/gris
N° D’ARTICLE MI08553566
N° MFR373-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    065537866369
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Mousse nitrile
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537866369

Aperçu

Description du fabricant
GANT 373L HÉROS FURTIF 15G TRICOT P GRAND
  • Tricot sans couture 15g polyester fait de bouteilles en PET recyclées à 25 % (+/- 2 %) (une bouteille d’eau en plastique 500ml utilisée dans chaque paire de gants)
  • Paume en mousse de nitrile avec motif de losange en relief
  • Forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains
  • Poignet en tricot sans couture à ajustement serré prolongé qui repousse la saleté et les débris