Motion
6170-XXS
Bec 6170-Xxs L'Il - Xxs, vert
N° D’ARTICLE MI08553608
N° MFR6170-XXS
Prix8.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bec 6170-Xxs L'Il - Xxs, vert
N° D’ARTICLE MI08553608
N° MFR6170-XXS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTP ou taille 5
  • Longueur  
    7
  • Taille
    XX S

Détails

  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Numéro CUP du fabricant
    065537866253
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Latex sablonneux
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537866253

Aperçu

Description du fabricant
6170XXS GANTS L'IL GERME 15G TRICOT P XX
  • Tricot sans couture 15g polyester fait de bouteilles en PET recyclées à 25 % (+/- 2 %) (une bouteille d’eau en plastique 500ml utilisée dans chaque paire de gants)
  • Revêtement de la paume en latex sablé
  • Forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot sans couture ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer
  • Étiquette en papier semence