Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur8.5
- TailleM
Détails
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurGris, violet
- Pays d’origineCHINE
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537866178
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMousse nitrile
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537866178
Aperçu
- Tricot sans couture 15g polyester fait de bouteilles en PET recyclées à 25 % (+/- 2 %) (une bouteille d’eau en plastique 500ml utilisée dans chaque paire de gants)
- Paume en mousse de nitrile avec motif de losange en relief
- Forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains
- Poignet en tricot sans couture à ajustement serré prolongé qui repousse la saleté et les débris
- Conçu pour la main d’une femme