Motion
AL-BE-WR-42-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WR-42-8-50-U

Enveloppe étanche à la vapeur à DEL - 189W - 30,782 lm
N° D’ARTICLE MI08554787
N° MFRAL-BE-WR-42-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WR-42-8-50-U

Enveloppe étanche à la vapeur à DEL - 189W - 30,782 lm
N° D’ARTICLE MI08554787
N° MFRAL-BE-WR-42-8-50-U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 pieds de large
  • Puissance
    189 W

Détails

  • Certification
    DLC, ETL, RoHS
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4000 K - 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    163 lm/l
  • L70
    274,000 heures
  • Couvercle de lentille
    Verre transparent CL/lentille givrée FL
  • Sortie lumineuse
    30782 lm
  • Longévité
    274000 heures
  • Sortie lumineuse
    30,782 lm
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-LU-VT2-189-50-U-CL
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien