Motion
AL-NI-4-R-C

ABACO LIGHTING
AL-NI-4-R-C

Lampadaire rond à DEL de modernisation 4 po - 7.5w - 530 lm
N° D’ARTICLE MI08554793
N° MFRAL-NI-4-R-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-NI-4-R-C

Lampadaire rond à DEL de modernisation 4 po - 7.5w - 530 lm
N° D’ARTICLE MI08554793
N° MFRAL-NI-4-R-C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    7.5 W
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Certification
    ETL, UL, T24, Energy Star
  • Indice de rendu des couleurs
    90+ CRI
  • Température de la couleur
    3000 K, 4000 K, 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    71 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Longévité
    50000 heures
  • Sortie lumineuse
    530 lm
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-NI-4-R-C
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.