Spécifications
Dimensions
- Puissance7.5 W
- Largeur4 po
Détails
- CertificationETL, UL, T24, Energy Star
- Indice de rendu des couleurs90+ CRI
- Température de la couleur3000 K, 4000 K, 5000 K
- GradationOui
- Efficacité71 lm/l
- L7050,000 heures
- Longévité50000 heures
- Sortie lumineuse530 lm
- Tension120 V
Aperçu
- Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
- Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
- Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
- En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
- Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.