Motion
NU313EMAC3

TIMKEN
NU313EMAC3

DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm
N° D’ARTICLE MI08561751
N° MFRNU313EMAC3
Prix896.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU313EMAC3

DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm
N° D’ARTICLE MI08561751
N° MFRNU313EMAC3
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
Prix896.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU3

Aperçu

Description du fabricant
NU313EMAC3