Motion
E-4BF-TRB-2 15/16-ECC

TIMKEN
E-4BF-TRB-2 15/16-ECC

Roulement à rouleaux à bride à 4-Bolt - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572067
N° MFRE-4BF-TRB-2 15/16-ECC
Prix1,114.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-4BF-TRB-2 15/16-ECC

Roulement à rouleaux à bride à 4-Bolt - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572067
N° MFRE-4BF-TRB-2 15/16-ECC
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
Prix1,114.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4-1/8 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Largeur totale
    7-3/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Couche électronique
  • Description
    E-4BF-TRB-2 15/16-ECC, Bride de type E : palier 4-Bolt
  • Capacité de charge dynamique
    12300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Graisse industrielle de première qualité
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450503594
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Relubrifiable
  • Type de joint
    Lèvre double
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf

Aperçu

Description du fabricant
E-4BF-TRB-2 15/16-ECC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon