Motion
E-PF-TRB-3 15/16-ECC

TIMKEN
E-PF-TRB-3 15/16-ECC

Roulement à rouleaux à bride pilote à 4-Bolt - Alésage 3.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572179
N° MFRE-PF-TRB-3 15/16-ECC
Prix4,100.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-PF-TRB-3 15/16-ECC

Roulement à rouleaux à bride pilote à 4-Bolt - Alésage 3.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572179
N° MFRE-PF-TRB-3 15/16-ECC
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
Prix4,100.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-11/16 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9-3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    10-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-1/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10-7/8 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Revêtement
    Revêtement de position d’électrode ( E-Coat)
  • Description
    E-PF-TRB-3 15/16-ECC, Bride de type E : roulement piloté
  • Capacité de charge dynamique
    26900 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450504720
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Vitesse maximale
    1530 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en nitrile à triple lèvre
  • Capacité de charge statique
    154000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
E-PF-TRB-3 15/16-ECC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon