Motion
E-4BF-TRB-2 3/16-ECO

TIMKEN
E-4BF-TRB-2 3/16-ECO

Roulement à rouleaux à bride à 4-Bolt - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572391
N° MFRE-4BF-TRB-2 3/16-ECO
Prix936.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-4BF-TRB-2 3/16-ECO

Roulement à rouleaux à bride à 4-Bolt - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08572391
N° MFRE-4BF-TRB-2 3/16-ECO
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
Prix936.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    4-7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-3/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Revêtement
    Revêtement de position d’électrode ( E-Coat)
  • Description
    E-4BF-TRB-2 3/16-ECO, Bride de type E : palier 4-Bolt
  • Capacité de charge dynamique
    10900 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450506830
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en nitrile à triple lèvre
  • Capacité de charge statique
    48200 lbf

Aperçu

Description du fabricant
E-4BF-TRB-2 3/16-ECO