Motion
1G16FL20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI08573055
N° MFR1G16FL20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI08573055
N° MFR1G16FL20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.02 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.21 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    3.60 po
  • Diamètre extérieur
    2.02 po
  • Longueur totale
    3.60 po
  • Largeur
    2.02 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G16FL20
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1G16FL20
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon