Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.37 po
- Facteur de coupure du tuyau2.93 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur0.78 po
- Longueur5.18 po
- Longueur totale5.18 po
- Largeur2.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1G16FLB20
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau