Motion
SAF22511X1.15/16

NTN
SAF22511X1.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08581534
N° MFRSAF22511X1.15/16
Prix777.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF22511X1.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08581534
N° MFRSAF22511X1.15/16
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
Prix777.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    70.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Longueur  
    244 mm
  • Largeur totale
    3.6875 po
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW11X1.15/16
  • Numéro de palier
    22211EAKW33
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAF511G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359909913
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    22211EAKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER24
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359909913

Aperçu

Description du fabricant
SAF22511X1.15/16 BLOCS DE PLOMBERIE