Motion
KIT279-OR
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Poitrine, capacité d’absorption jusqu’à 76 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585539
N° MFRKIT279-OR
Prix1,945.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Poitrine, capacité d’absorption jusqu’à 76 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585539
N° MFRKIT279-OR
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
Prix1,945.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    193 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    Jusqu’à 76 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Poitrine
  • Liquides absorbés
    Huiles, liquides de refroidissement, solvants, eau et universels
  • Comprend
    10 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 40 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 6 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - 55-Gallon Plastic Container with Lid

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE KIT279-OR ÉCLISSES DE COCHON DANS LA CHST STRG;

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good