Motion
KIT3500
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Canette, capacité d’absorption jusqu’à 39 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585544
N° MFRKIT3500
Prix1,091.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Canette, capacité d’absorption jusqu’à 39 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585544
N° MFRKIT3500
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
Prix1,091.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    61 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    Jusqu’à 39 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de contenant
    Can
  • Liquides absorbés
    Acides, bases et inconnus
  • Comprend
    1 - ext. dia. 5 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Dike (HA1010), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 8 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 5 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - 55-Gallon Plastic Container with Lid

Aperçu

Description du fabricant
KIT3500 KIT SPL COCHON HAUTE VISIBILITÉ SUITE; 39

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif